Cadre Nova Pro Scala H90
Cadre Nova Pro Scala H90 grand pack
COTE NP SCALA D GRIS H90 L500
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation
- Réglable avec des rails design
- Réglage intégré de la hauteur et des côtés
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la largeur d'installation étroite
- Construction robuste et très bonne stabilité
- Montage et démontage sans outil depuis la façade
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Aucun usinage du bâti n'est nécessaire
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour la cuisine, la salle de bains et d'autres meubles de la maison
Longueur nominale | 500 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Gris |
Finition | Revêtement époxy |
Hauteur | 90 mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Réglage latéral | +/- 1,5mm |