Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Blouson de travail STARLINE®

Blouson aviateur, Starline
STARLINE WERKVEST GRIJS/ORANJE XXL
MODYF

Art. N° M001097004
EAN 4250241994200

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ce blouson offre un maximum de confort grâce à sa coupe fonctionnelle. Le matériau facile d'entretien et le look moderne vous impressionneront.
  • Robuste, fonctionnel, extra-robuste

  • 2 poches avant, une poche poitrine avec poche pour téléphone portable

  • Passepoil réfléchissant sur le devant et dans le dos

  • Coutures renforcées, col montant, fermeture éclair YKK dissimulée

  • Poignets et ourlet ajustables, coupe rallongée au dos
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris, Orange

Taille

XXL

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

250 g

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques