Blouson de travail STARLINE®
Blouson aviateur, Starline
VESTE STAR LINE GRIS/ORANGE XS
Art. N° M001097010
EAN 4250856231844
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce blouson offre un maximum de confort grâce à sa coupe fonctionnelle. Le matériau facile d'entretien et le look moderne vous impressionneront.
- Robuste, fonctionnel, extra-robuste
- 2 poches avant, une poche poitrine avec poche pour téléphone portable
- Passepoil réfléchissant sur le devant et dans le dos
- Coutures renforcées, col montant, fermeture éclair YKK dissimulée
- Poignets et ourlet ajustables, coupe rallongée au dos
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris, Orange |
Taille | XS |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec |