Veste Cetus
Veste de travail Cetus
VESTE CETUS VERT/NOIR L
Art. N° M401317002
EAN 4251596883737
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons couverts pour éviter les rayures
- Deux poches extérieures avec fermeture éclair, deux poches poitrine, poche intérieure
- Forme ergonomique des manches, inserts élastiques dans le dos
- Inserts réfléchissants, poignets et ourlet ajustables, étiquette personnalisable pour employé
- Adaptée aux blanchisseries industrielles, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Vert, Noir |
Taille | L |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec professionnel, processus standard |