Pantalon d'hiver Stretch X
Pantalon d'hiver Stretch X
PANTALON THERMIC STRETCH X BLEU 56
Art. N° M403321443
EAN 4251402736813
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons couverts pour éviter les rayures
- 7 poches extérieures, 2 poches pour stylos, poche pour mètre
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone de renforcement du genou, ceinture élastique
- Triple couture de renfort, clips porte-badge, poches de genou, certifié conforme à la norme DIN EN 14404
- STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu foncé |
Taille | 62 |
Taille FR/ES/PT/BE | 56 |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Norme EN | 14404 |
Matière de la doublure | 100% polyester |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec |
Taille UK | 46 |