Pantalon Stretch X pour femmes
Pantalon STRETCH X femme
PANTALON STRETCH X FEMME ANTHRACITE 40
Art. N° M403352503
EAN 4251402771357
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons dissimulés pour éviter les rayures
- Sept poches extérieures, deux poches à stylos, une poche pour mètre
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone de renforcement du genou, ceinture élastique
- Triple couture de renfort, pinces porte-badge, poches genouillères, certifié conforme à la norme DIN EN 14404, STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 38 |
Taille FR/ES/PT/BE | 40 |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Normes | EN 14404 |
Norme EN | 14404 |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec |
Taille UK | 29/30 |