Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pantalon Cetus - PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 46 Pantalon Cetus - PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 46
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/6zVDkaja81s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/i2xYiT42O4o

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/eWUBiJVl7P8

Pantalon Cetus - PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 46 - 1
Pantalon Cetus - PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 46 - 2

Pantalon Cetus

Pantalon Cetus
PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 46
MODYF

Art. N° M403405429
EAN 4251596875817

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pantalons durables offrant un maximum de confort. Boutons et fermetures éclair en plastique , indétectables à 99 % par les détecteurs de métaux.
  • Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique

  • Cinq poches extérieures, deux poches à stylos, poche mètre

  • Genoux préformés, insert stretch à la taille, poches genouillères en Cordura robuste, porte-badge

  • Adapté aux blanchisseries industrielles, certifié selon la norme DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Blanc, Anthracite

Taille

52

Taille FR/ES/PT/BE

46

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

245 g

Normes

ISO 15797

ISO

15797

Norme EN

14404

Matière de la genouillère

100% Cordura® 500D

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyer à sec avec perchloroéthylène/hydrofluorocarbones

Taille UK

36

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques