Pantalon Cetus
Pantalon de travail CETUS
PANTALON CETUS ROUGE/ANTHRACITE 56
Art. N° M403437443
EAN 4251596876715
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique
- Cinq poches extérieures, deux poches à stylos, poche mètre
- Genoux préformés, insert stretch à la taille, poches genouillères en Cordura robuste, porte-badge
- Adapté aux blanchisseries industrielles, certifié selon la norme DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge, Anthracite |
Taille | 62 |
Taille FR/ES/PT/BE | 56 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Normes | ISO 15797 |
ISO | 15797 |
Norme EN | 14404 |
Matière de la genouillère | 100% Cordura® 500D |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyer à sec avec perchloroéthylène/hydrofluorocarbones |
Taille UK | 46 |