Pantalon STAR CP 250 EN14404
Pantalon STAR CP poches genouillères
PANTALON STAR CP GRIS FR/BE=42_DE/NL=48
Art. N° M403535425
EAN 3701354704688
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 60% coton, 40% polyester
- Approximativement 245 g/m²
- Anti-rayures grâce à ses fermetures scratch et boutons sous-pattes
- 6 poches externes dont 1 poche mètre et 1 poche cargo
- Coupe ergonomique au niveau du genou
- Poches pour genouillères normées EN 14404
- Ceinture élastiquée
- Ourlet ajustable de 5 cm
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 48 |
Taille FR/ES/PT/BE | 42 |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Normes | EN 14404 |
Norme EN | 14404 |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas mettre au sèche-linge, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Repassage à température moyenne |