Chemise Premium Manches Longues
Chemise travail Manche Longue PREMIUM
CHEMISE PREMIUM ML HOMME BLANC L
Art. N°
M407584002
EAN 3701354705456
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sa composition qui mélange coton et polyester recyclé vous garantit un confort optimal, de la respirabilité et un entretien facile.
- Tissu agréable
- Tissu français
- Technologie 37.5® : régule la température du corps
- Coupe semi-ajustée
- Repassage facile et lavage à 60°C
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille | L |
Matière | 50% coton, 50% polyester |