Chemise de travail manches courtes PREMIUM
Chemise travail manches courtes PREMIUM
CHEMISE PREMIUM MC FEMME NOIR S
Art. N° M407687000
EAN 3701354710979
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chemise manches courtes conçue dans une démarche de durabilité, fabriquée en Espagne avec un tissu français recyclé et facile d‘entretien.
- Tissu français, agréable, avec 49% de polyester recyclé et 51% de coton
- Technologie 37.5® : Régule la température du corps vous assurant de la qualité premium
- Coupe femme ajustée
- Repassage facile et lavage à 60°C
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLa chemise à manches courtes pour femme est légère et idéale pour l'été.
Couleur | Noir |
Taille | S |
Matière | 51 % coton, 49 % polyester recyclé |