Softshell de travail haute-visibilité LUMEN
Softshell de travail haute visibilité classe 2
SOFTSHELL HV LUMEN JAUNE/MARINE L
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Membrane : coupe-vent, hydrofuge, respirant
- Vêtement résistant à l'eau
- Poignets ajustables
- Poches zippées, 2 basses, 1 poitrine
- Doublure avec filet
- Taille ajustable
- 100 % polyester - approx. 300 g/m²
- Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Fiches de données de sécurité(X)
Conseils d'entretien
- Lavable à 40°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Jaune, Bleu marine |
Taille | L |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 300 g |
Normes | EN 20471 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas repasser, Ne pas mettre au sèche-linge, Ne pas nettoyer à sec |