Softshell de travail haute-visibilité LUMEN
Softshell de travail haute visibilité classe 2
SOFTSHELL HV LUMEN ORANGE/MARINE 3XL
MODYF
Art. N°
M409154005
EAN 8434203005180
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cette softshell haute-visibilité possède une membrane élastique, déperlante, coupe-vent et respirante ce qui la rend très confortable.
- Membrane : coupe-vent, hydrofuge, respirant
- Vêtement résistant à l'eau
- Poignets ajustables
- Poches zippées, 2 basses, 1 poitrine
- Doublure avec filet
- Taille ajustable
- 100 % polyester - approx. 300 g/m²
- Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCette softshell est destinée aux professionnels travaillant dans des environnements où la visibilité est essentielle, tels que les ouvriers du bâtiment, les agents de maintenance, et les travailleurs en extérieur. La veste offre une protection contre les intempéries tout en garantissant une haute visibilité pour assurer la sécurité des travailleurs.
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Lavable à 40°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Orange, Bleu marine |
Taille | 3XL |