Pantalon haute visibilité fluo hiver, classe 2
Pantalon haute visibilité hiver, fluo, classe 2
PANTALON HV NEON THERMIC JAUNE 56
Art. N° M410089443
EAN 4251402750291
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu stretch durable, séchage rapide, entretien facile
- 2 poches avant, 2 poches arrière avec doublure et fermeture éclair sur la droite poche de cuisse, poche pour règle pliante, poche pour téléphone portable, boucle pour marteau
- Réflecteurs LOXY®
- Triple couture, coupe ergonomique au genou
- Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404
- EN 14058, EN 20471 classe 2
LOXY® est une marque déposée de la société Loxy AS NO.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune, Anthracite |
Taille | 62 |
Taille FR/ES/PT/BE | 56 |
Matière | 74 % polyester, 22 % coton, 4 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Normes | EN 20471, EN 14058 |
ISO | 20471 |
Norme EN | 20471, 14058, 14404 |
Matière de la doublure | 100% polyester |
Rembourrage | 100% polyester |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |
Taille UK | 46 |