Short haute visibilité fluorescent, classe 1
Bermuda haute visibilité FLUO
BERMUDA HV FLUO JAUNE/ANTHRA 50_56
Art. N° M410127433
EAN 4251761462835
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 5 poches extérieures, 1 poche à stylos, poche pour règle pliante et poche pour téléphone portable
- Bandes réfléchissantes pour un design tendance
- Poignet élastique
- Porte-badge
- EN ISO 20471classe 1
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune, Anthracite |
Taille | 56 |
Taille FR/ES/PT/BE | 50 |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 230 g |
Normes | EN 20471 |
Norme EN | 20471 |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |