Short Cetus
Bermuda CETUS
BERMUDA CETUS BLANC/ANTHRACITE 54
Art. N° M413140439
EAN 4251596887919
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique indétectables par les détecteurs de métaux
- Cinq poches extérieures, deux poches à stylos, poche mètre
- Insert stretch à la taille
- Porte-badge, adaptés aux blanchisseries industrielles
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc, Anthracite |
Taille | 60 |
Taille FR/ES/PT/BE | 54 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec professionnel, processus standard |