Chaussures de sécurité Leo S3 ESD
Leo ESD S3 Chaussures de sécurité basses
CHAUSSURES BASSES LEO S3 SRC ESD NOIR 36
Art. N° M418110036
EAN 4251402722045
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces chaussures de sécurité sont fabriquées en cuir souple haute qualité pour un confort en toutes circonstances.
- Cuir pleine fleur respirant
- Doublure intérieure en maille, lacets en microfibre de grande qualité
- Coques de protection en fibre de verre pour les orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- ESD, non métallique
- Environ 590 g par chaussure en taille 42
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 36 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |