Chaussures de sécurité basses Indus S3
Chaussures de sécurité basses, S3 Indus
CHAUSSURES BASSES INDUS S3 SRC NOIR 38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige en cuir respirant avec inserts techniques pour un meilleur confort
- Languette rembourrée, pare-chocs avant
- Coque en fibre de verre
- Semelle d'usure en PU antidérapante SRC
- Semelle de protection antiperforation en textile
- Absorbeur de chocs au talon
- Inserts rétroréfléchissants
- Sans métal
- Normées S3
- 600g environ pour une chaussure en taille 42
Disponible en taille(s) :
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 38 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir |
Catégorie de sécurité | S3 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |