Chaussures de sécurité Taurus S3
Chaussures basses Taurus S3
CHAUSS. BAS. TAURUS WM S3 SRC HRO HI CI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir lisse hydrofuge, tissu au niveau du col de la cheville, résistance au frottement au niveau des orteils
- Doublure en tissu, doublure talon en microfibre résistante au frottement
- Coque de protection en fibre de verre, semelle résistante à l'acier
- Semelle extérieure en caoutchouc SRC CI HI HRO avec crampons profonds, largeur de confort 11
- DGUV 112-191/norme autrichienne Z1259
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Marron |
Taille | 47 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir avec insert en textile |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Matière du capuchon de protection | Fibre de verre |