Chaussures de sécurité montantes S1P Grus
Chaussures de sécurité montantes S1P Grus
CHAUSSURES MONTANTES GRUS S1P GRIS 35
Art. N° M424028035
EAN 4251174771616
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bottes de sécurité haute qualité, style décontracté. Elles offrent non seulement un confort supérieur et une sécurité maximale, mais également un excellent rapport prix/performance.
- Daim respirant, inserts en tissu
- Doublure intérieure en tissu
- Embouts de protection en acier, protection anti-perforation en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- Environ 670 g par chaussure en taille 42
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 35 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim avec insert en textile |
Catégorie de sécurité | S1P |
Normes | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 3 |