Chaussures de sécurité montantes S1P Grus
Chaussures de sécurité montantes S1P Grus
CHAUSSURES MONTANTES GRUS S1P SRC GRIS 4
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Daim respirant, inserts en tissu
- Doublure intérieure en tissu
- Embouts de protection en acier, protection anti-perforation en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- Environ 670 g par chaussure en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 40 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim avec insert en textile |
Catégorie de sécurité | S1P |
Normes | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 6,5 |