Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Semelles hiver Würth MODYF pour chaussures

Semelle intérieure d'hiver
INSOLES-WINTER-36

Art. N° M437398036

EAN 4062856004898

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Semelles hiver Würth MODYF pour chaussures

Art. N° M437398036

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Base en aluminium pour apporter la chaleur nécessaire

  • Contient de la laine pour garder la chaleur tout en ayant des propriétés respirantes.

  • Pour l’hiver

  • Semelles légères


Disponible en taille(s) :


36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris anthracite

Taille

36

Matière

Laine vierge comprenant 40% de laine de mouton, 40% de coton, 20% de fibres synthétiques

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques