Pantalon Classic
Pantalon de travail Classic
PANTALON MODYF CLASSIC MARINE 3XL
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu durable et facile d'entretien
- 2 poches latérales, 2 poches de jambes, une poche arrière avec fermeture à scratch
- Fermeture éclair et boutons dissimulés
- Taille avec cordon élastique, fermeture éclair YKK
- Couture extensible, environ 5 cm
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu |
Taille | 3XL |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas nettoyer à sec, Repassage à basse température, Séchage au sèche-linge normal |