Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de travail Classic

Polo de travail Classic
POLO CLASSIC MARINE/GRIS XS

Art. N° M447568010

EAN 4251402773559

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Polo de travail Classic

Art. N° M447568010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ce polo professionnel est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients
  • Matière coton-polyester confortable

  • Vêtement de travail de qualité qui garantit une meilleure longévité du produit.

  • Bords côtes au col et bas des manches

  • Poche poitrine à gauche

  • 3 boutons, fentes latérales

  • 50% coton, 50% polyester

  • Approx. 230 g/m²


Disponible en taille(s) :


XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.
Mode d'emploi

Conseils d'entretien


  • Lavable à 60°C

  • Blanchiment interdit

  • Séchage à température normale

  • Repassage au fer chaud

  • Nettoyage à sec interdit

Couleur

Bleu marine, Gris

Taille

XS

Matière

50% coton, 50% polyester

Poids du tissu par m2

230 g

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Nettoyage à sec, Repassage à température moyenne, Séchage au sèche-linge normal

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques