Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de travail Jersey X

Polo de travail Jersey X
POLO JERSEY X BLANC XL
MODYF

Art. N° M447580003
EAN 4251596841522

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ce polo en tissu Jersey looké et stylé, est idéal pour vous, si vous recherchez un côté décontracté mais également habillé lors de votre travail.
  • Polo 100% coton jersey

  • Approx 175 g / m²

  • Il vous garantit un look actuel et professionnel, idéal pour les personnes amenées à rencontrer des clients.

  • Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales

  • Patte 3 boutons

  • Poche poitrine à droite

  • Certifié Oeko-Tex® 100 - aucun produit toxique ou nocif pour votre corps et l'environnement n'est présent dans la composition de ce polo


Tailles disponibles :


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.
Mode d'emploiConseils d'entretien :
  • Lavage à 40°

  • Repasser à basse température

  • Ne pas utiliser le sèche-linge

  • Blanchiment interdit

  • Nettoyage à sec interdit

Couleur

Blanc

Taille

XL

Matière

100 % jersey de coton

Poids du tissu par m2

175 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Repassage à basse température, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas nettoyer à sec

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques