Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de travail Jersey X homme OFFICE

Polo de travail Jersey X homme OFFICE
POLO JERSEY X BLANC XS

Art. N° M447580010

EAN 4251596841485

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Polo de travail Jersey X homme OFFICE

Art. N° M447580010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ce polo en tissu Jersey looké et stylé, est idéal pour vous, si vous recherchez un côté décontracté mais également habillé lors de votre travail.
  • Polo 100% coton jersey

  • Approx 175 g / m²

  • Il vous garantit un look actuel et professionnel, idéal pour les personnes amenées à rencontrer des clients.

  • Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales

  • Patte 3 boutons

  • Poche poitrine à droite

  • Certifié Oeko-Tex® 100 - aucun produit toxique ou nocif pour votre corps et l'environnement n'est présent dans la composition de ce polo


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.

Couleur

Blanc

Taille

XS

Matière

100 % jersey de coton

Poids du tissu par m2

175 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Repassage à basse température, Ne pas mettre au sèche-linge, Ne pas nettoyer à sec

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques