Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de travail Jersey X Femme OFFICE

Polo de travail Jersey X femme OFFICE
POLO JERSEY X LADY BLANC S

Art. N° M447582000

EAN 4251596841638

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Polo de travail Jersey X Femme OFFICE

Art. N° M447582000

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Optez pour son style design et decontracté !
  • Ce polo de travail pour femme est composé à 100% de coton jersey.

  • Approx. 175 g/m²

  • Look féminin et actuel grâce à ses liserés au niveau du col et des manches.

  • Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales

  • Patte 5 boutons qui apporte un contraste supplémentaire

  • Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.

Couleur

Blanc

Taille

S

Matière

100 % jersey de coton

Poids du tissu par m2

175 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Ne pas nettoyer à sec, Ne pas mettre au sèche-linge, Repassage à basse température

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques