Polo de travail Jersey X Femme OFFICE
Polo de travail Jersey X femme OFFICE
POLO JERSEY X LADY BLANC M
Art. N° M447582001
EAN 4251596841645
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ce polo de travail pour femme est composé à 100% de coton jersey.
- Approx. 175 g/m²
- Look féminin et actuel grâce à ses liserés au niveau du col et des manches.
- Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales
- Patte 5 boutons qui apporte un contraste supplémentaire
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille | M |
Matière | 100 % jersey de coton |
Poids du tissu par m2 | 175 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas mettre au sèche-linge, Repassage à basse température |