Polo Cetus
Polo de travail Cetus
POLO CETUS ANTHRACITE/ROUGE XL
Art. N° M547095003
EAN 3701354715424
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce polo confortable a été conçu pour ne pas ressentir d'humidité même pendant les activités éprouvantes
- Tissu doux et confortable, respirant et à séchage rapide
- Bande de boutonnage à 3 boutons
- Convient pour la blanchisserie industrielle
Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement.
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite, Rouge |
Taille | XL |
Matière | 52 % coton, 48 % polyester |
Poids du tissu par m2 | 200 g |