Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sweat zippé à capuche

Veste sweat-shirt avec capuche
SWEAT ZIPPÉ A CAPUCHE GRIS MARINE XL

Art. N° M550479003

EAN 3701354720756

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sweat zippé à capuche

Art. N° M550479003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Sweat zippé bi-color et confortable

  • Gris et marine

  • 2 poches basses

  • Large capuche avec cordons de serrage

  • Logo WURTH MODYF brodé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Marine, Gris

Taille

XL

Matière

65% coton, 35% polyester

Poids du tissu par m2

300 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques