250 V HEAVY DUTY touret en plastique
ENROULEUR CHANTIER HD-H07BQ-F3G2.5-33M
Art. N° 0774633325
EAN 4099618304033
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- IK10 : niveau de résistance aux chocs le plus élevé (sauf pour les prises de sécurité)
- Pas de pièces saillantes : garantit que les prises de sécurité et la manivelle sont entièrement protégées contre les dommages
- Conception brevetée : l'eau ne peut pas s'accumuler sur le couvercle avant
- Poignée de transport ergonomique bicomposant : la charge est répartie efficacement sur toute la paume de la main
- Grande manivelle pivotante bicomposant
- Logement de câble/prise dans la poignée
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Les grandes surfaces de roulement (avec beaucoup d'espace pour les chaussures de sécurité) fournissent au touret une stabilité supplémentaire lors de l'enroulement et du déroulement du câble
- Indicateur de tension : la LED verte indique si une tension est détectée
- 2+1 appareils de suspension sur la partie supérieure de la base : le touret peut être suspendu à l'aide de serre-câbles, de bandes auto-agrippantes ou de sangles d'arrimage (par ex. sur un échafaudage)
- IP54 ABL fiche de sécurité bicomposant conforme à la norme DIN VDE 0620-1
- 4 IP54 Mennekes prises de sécurité avec bord scellé conformes à la norme DIN VDE 0620-1
- Le câble ne peut pas se coincer entre le corps du touret et la base
- Fabriqué en Allemagne
K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608).
Câble en polyuréthane BQ-F : durée de vie 5 à 7 fois plus longue que les conduites en caoutchouc/néoprène RN-F disponibles dans le commerce.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les conditions difficiles dans le secteur de la construction, l'industrie, le commerce, l'agriculture etc.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Type de câble | H07BQ-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 33 m |
Design | 4 prises de terre, 16 A, 250 V |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Courant nominal | 16 A |
Indice de protection IP | IP 54 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Longueur x largeur x hauteur | 365 x 240 x 360 mm |
Type de prise | F, E |
Normes | 61316 |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage selon VDE 0620 |