Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

2C plastic multi-purpose fixing Shark TWIST XL

CHEVILLE-PLAST-SHARK-TWIST-XL-8X65

Art. N° 590680865

EAN 4068362316357

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
2C plastic multi-purpose fixing Shark TWIST XL

Art. N° 590680865

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

The long version of the innovative SHARK TWIST 2C multi-purpose fixing offers higher load capacity and reliable installation due to its larger embedment depth.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

8 mm

Matière

Polypropylène - PP / polyamide - PA

Couleur

Blanc, Anthracite

Longueur (l)

65 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Profondeur de perçage (t)

75 mm

Profondeur de pose (hs)

64 mm

Pour vis Ø min./max.

5-6 mm

Température d'utilisation min./max.

50 jusqu'à -40 °C

Modèle SHARK TWIST XL 6x50
ASSY-D 5x70
SHARK TWIST XL 8x65
ASSY-D 6x80
SHARK TWIST XL 10x80
ASSY-D 8x100
Matériau support Charge recommandée Charge recommandée Charge recommandée
[kN] [kN] [kN]
Béton ≥ C20/25 1,2 1,5 3,2
Brique pleine ≥ Mz12 0,6 1,1 1,9
Brique silico-calcaire pleine ≥ KSV12 1,1 1,5 2,6
Brique alvéolée ≥ Hlz12 0,25 0,5 0,7
Brique creuse silico-calcaire ≥ KSL12 0,5 1,0 2,0
Béton cellulaire PB2, PP2 0,15 0,25 0,35
Plaque de plâtre d = 12,5 mm 0,1* 0,15* 0,2*
Plaque de plâtre d = 25 mm 0,15 0,2 0,25
Panneau fibres-gypse d = 10 mm 0,3* 0,35* 0,4*
Panneaux de cloison en plâtre (ρ ≥ 0,85 kg/dm³) 0,25 0,45 0,5
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.