Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

ABEK filtre Callisto

FILTRE ABEK CALLISTO

Art. N° 0984700021

EAN 4065746464697

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
ABEK filtre Callisto

Art. N° 0984700021
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
  • Convient pour travailler avec des produits chimiques, des peintures et des vernis ainsi que divers procédés de soudage.

  • Installation simple et rapide

  • Norme EN : EN12941


Toujours utiliser avec un filtre P.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

233 mm

Largeur

117 mm

Température/condition de stockage

-5 jusqu'à 50 °C °C

Température de stockage min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Température de fonctionnement min./max.

-5 jusqu'à 50 °C

Poids du produit (par pièce)

860,810 g

Norme EN

12941

Température de fonctionnement min.

-5 °C

Température de fonctionnement max.

50 °C