Ecrou hexagonal, impérial
Acier GR5 zingué ASME B18.2.2 UNC
ECROU HEXAGONAL UNC ACZI GR5 1/4-20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 pouce (po.) = 25,4 mm
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995
Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (en pouce) (D) | 1/4 in |
Hauteur (m1) | 0.2260 in |
Surplat (s1) | 7/16pouce |
Matière | Acier |
Classe de résistance | GR5 |
Finition | Zingué |
Type de filetage | UNC |
Nombre de filets au pouce | 20 |