Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Abattant WC PERFECT ONE BR NF

Abattant WC Perfect One BR NF
Abattant toilette

Art. N° 088840001

EAN 4045989360437

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Abattant WC PERFECT ONE BR NF

Art. N° 088840001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Abattant WC en bois réticulé ®
  • En bois réticulé ® : inaltérables et incassables grâce à sa densité

  • Couleurs inaltérables : grâce à des laques haute résistance

  • Montage rapide

  • Serrage des fixations par le dessus

  • Charnières et vis anticorrosion en inox A2

  • Sur ce type de modèle, il est possible de changer ou d'inverser les charnières sans détériorer l'abattant

Conforme à la norme NF abattant de WC : NF 240 et NF XP D12-207

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Parfaitement adapté pour l'habitat +++, les collectivités ++, l'hôtellerie ++ et le milieu hospitalier -

Couleur

Blanc

Longueur max.

436 mm

Longueur min.

426 mm

Matière

Bois

Largeur

360 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques