Abattant WC PRIMO START TS NF
Abattant WC Primo Start
ABATTANT PRIMO START TS NF
Art. N° 0888400010
EAN 4053479670386
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plastique thermosouple
- Dormant monobloc : lunette et couvercle, assemblés par le dormant, constitue un ensemble parfaitement stable sur la céramique
- Polypropylène : thermoplastique incassable
- Ecrou rapide : pour un gain de temps à l’installation
- Certifié NF
- Fabrication française
- Abattant équipé d’un couvercle entièrement recouvrant et qui habille particulièrement bien la cuvette
Patins surmoulés
- Imperdables
- Participent à une meilleure hygiène en évitant les interstices où se développent les bactéries
Conforme à la norme NF 240
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour habitats et collectivités
![]() | |
Couleur | Blanc |
Longueur max. | 445 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Largeur | 355 mm |
Diamètre intérieur 2 | 225 mm |
Diamètre intérieur | 282 mm |
Épaisseur | 23 mm |
Hauteur | 55 mm |
