Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Abattant WC Primo Ecomat TS NF

ABATTANT PRIMO ECOMAT TS NF

Art. N° 0888400011

EAN 4053479674339

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Abattant WC Primo Ecomat TS NF

Art. N° 0888400011

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A descente assistée
  • Abattant équipé d’un couvercle entièrement recouvrant et qui habille particulièrement bien la cuvette

  • Charnières indépendantes en polyamide, équipées d’écrous rapides pour un gain de temps à l’installation

  • Descente ralentie : le contre coup du choc violent dû à des fermetures non contrôlées de l’abattant sollicite fortement les charnières et réduit leur durée de vie

  • Polypropylène : thermoplastique incassable

  • Certifié NF

  • Fabrication française

Patins surmoulés


  • Imperdables

  • Participent à une meilleure hygiène en évitant les interstices où se développent les bactéries
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour habitats et collectivités

Couleur

Blanc

Longueur max.

466 mm

Matière

Polypropylène - PP

Largeur

368 mm

Diamètre intérieur 2

225 mm

Diamètre intérieur

281 mm

Épaisseur

25 mm

Hauteur

56 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques