Abattant WC Swing allegro ABS NF
ABATTANT SWING ALLEGRO ABS NF
Art. N° 0888400021
EAN 4053479670393
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résine ABS
- Abattant équipé d’un couvercle entièrement recouvrant et qui habille particulièrement bien la cuvette
- Matière : abattant incassable en ABS qui possède une bonne résistante à la rayure et procure de la rigidité à l’ensemble
- Charnières déclipsables : facilite le nettoyage de l’abattant et celui de la cuvette
- Certifié NF
- Fabrication Française
Patins surmoulés
- Imperdables
- Participent à une meilleure hygiène en évitant les interstices où se développent les bactéries
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour habitats, collectivités et hôtellerie
![]() | |
Couleur | Blanc |
Longueur max. | 466 mm |
Longueur min. | 435 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Largeur | 362 mm |
Diamètre intérieur 2 | 216 mm |
Diamètre intérieur | 278 mm |
Épaisseur | 36 mm |
Hauteur | 66 mm |
