Abattant WC Swing tempo TD NF
ABATTANT SWING TEMPO TD NF
Art. N° 0888400022
EAN 4053479674322
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plastique thermodur
- Abattant entièrement recouvrant offrant une meilleure harmonie avec la cuvette et une esthétique très actuelle
- Abattant déclipsable par bouton central placé à l’arrière pour un meilleur confort d’utilisation
- Résistant à la rayure et naturellement antibactérien par sa matière en thermodur
- Descente ralentie pour un confort acoustique et sécurité d’utilisation pour les plus jeunes
- Certifié NF
- Fabrication française
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour habitats, collectivités et hôtellerie
![]() | |
Couleur | Blanc |
Longueur max. | 460 mm |
Longueur min. | 410 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Largeur | 350 mm |
Diamètre intérieur 2 | 216 mm |
Diamètre intérieur | 283 mm |
Épaisseur | 28 mm |
Hauteur | 62 mm |
