Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic acrylique standard

Mastic d'étanchéité acrylique standard
MASTIC ACRYLIQUE STANDARD310ML BLANC

Art. N° 0892165001

EAN 4045989609390

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic acrylique standard

Art. N° 0892165001
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
Mastic économique blanc pour intérieur

Peut être peint/enduit


Adhérence exceptionnelle des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité



Sans phtalate, sans APEO



Vaste domaine d'applications


Convient aux joints en intérieur soumis à une faible dilatation.



Sans silicone



Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Indication

Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.


Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournis avec les poches de 400 et 600 ml.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 F-INT


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : 1 mm

  • Perte de volume : ≤ 14 %

  • EC1 Plus

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Faire un test avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

4 buses par carton de 20 poches
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les joints d'étanchéité et de raccord en intérieur à faibles contraintes de compression et de dilatation, comme pour l'étanchéité de fissures dans la maçonnerie, le plâtre ou le béton.


Supports classiques avec primaire : Brique, bois, béton, béton cellulaire, mâchefer, gypse, plaque de plâtre, plâtre, brique calcaire.

Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des mastics d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Couleur

Blanc

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Dispersion de résine acrylique

Densité

1,65 g/cm³

Odeur/parfum

Neutre

Déformation maximale admissible

10 %

Dureté Shore A

17

Allongement à la rupture min.

125 %

Conditions d'allongement de rupture

in accordance with ISO 37

Vitesse de polymérisation

1 mm/d

Conditions de polymérisation

5°C, température minimale

Temps de formation de peau min.

15 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Propriétés fongicides

Non

Sans silicone

Oui

Résistance thermique min./max.

10 jusqu'à 40 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 50 °C

Résistance aux UV

Oui

Compatibilité peinture

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Pré-traitement de surface requis

Sec, à l'abri de la poussière et de la graisse

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 10°C à 20°C