Dispositif d'aspiration BSA 50
Système d'extraction de poussière BSA 50
SYSTEME ASPIRATION PERFOS BSA 50
Art. N° 5708203100
EAN 4050641919656
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Flexibilité optimale
Adaptation rapide pour les applications à main droite et gauche.
Raccord coudé amovible
Raccord simple et rapide à tous les flexibles standard.
Extrêmement stable
Avec rail de guidage télescopique en aluminium robuste pour une exploitation précise et homogène.
Utilisation confortable garantie
Avec butée de profondeur de perçage et surfaces de travail propres, car le caoutchouc ne décolore pas.
Compatible avec tous les marteaux perforateurs d'un col de broche de 50 mm de diamètre.
- l'adaptateur ISS / flexible " clips system " (référence Art. N° 0702 400 250),
- et le flexible " clips system " 3 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 320) ou flexible antistatique " clips system " 4 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 275).
Article ni repris, ni échangé.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour longueur de foret min./max. | 50-230 mm |
Convient pour diamètre de foret min./max. | 4-16 mm |
Convient pour diamètre de scie-cloche | Jusqu'à 82mm |
Poids | 520 g |
Poids avec adaptateur | 635 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!