Adaptateur d'outil avec mandrin à changement rapide
CON-SWF-HEX-5/16ZOX4KT-1/2ZO-75MM
Art. N° 0614176503
EAN 4058794147018
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Changement d'outils simple et rapide
Avec mandrin à changement rapide pour un verrouillage permanent ou un remplacement rapide des douilles
Verrouillage sécurisé
Manchon avec moletage, pour une bonne préhension y compris avec des doigts gras
Fiches de données de sécurité(X)
Pour douilles standard avec rainure à billes - DIN 3120
![]() | |
Empreinte (S1) | 1/2 pouce |
Entrainement (S2) | C 8,0 (5/4 pouce) |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 17 mm |
Longueur (L1) | 75 mm |