Additif AIRCO-BAG de détection de fuite pour climatisation
A/C-UV Additif détecteur de fuite AIRCO-BAG
DETECTEUR DE FUITE - AIRCOBAG
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744 (CO2)
- Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
- Proportion élevée d'ingrédients fluorescents
- N'endommage pas les joints toriques et les joints d'étanchéité
- dans un bidon Airco-Bag hermétique
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Conditionnement adapté uniquement aux stations de climatisation WÜRTH CooliusFiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744 ainsi que dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (véhicules hybrides et électriques) pour une détection fiable des fuites et des microfuites.
Ajouter l'additif détecteur de fuite dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air.
Contenu | 150 ml |
Poids net | 148 g |
Base chimique | Huile polyolester |
Couleur | Jaune fluorescent |
Densité | 0,986 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Point d'éclair min. | 200 °C |
Viscosité/consistance | Liquide |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!