Additif AdBlue
Additif
BLUE MAX PROTECT FLACON 250 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Spécialement conçu pour les systèmes de dosage d'urée et les convertisseurs catalytiques SCR
- L'utilisation de la technologie SCR et l'injection de solution d'urée réduisent les émissions d'échappement
- Les gaz d'échappement sont convertis en eau et en azote dans le système SCR. Pour cela, des températures de gaz d'échappement élevées sont nécessaires
- La solution d'urée ne peut pas être convertie de manière optimale si le véhicule est principalement utilisé sur de courtes distances et si le profil de conduite est défavorable. Cela peut provoquer une cristallisation dans le système de dosage SCR et le convertisseur catalytique SCR.
- Empêche la formation de couches de cristaux dans le système SCR
- Nettoie les couches de cristaux existantes de manière fiable
- Fonctionne efficacement pour éviter les pertes de puissance
- Evite les réparations coûteuses du moteur s'il est utilisé régulièrement
Fiches de données de sécurité(X)
L'additif est versé directement dans le réservoir d'AdBlue. La dosage est de 1:400. Le flacon distributeur peut être utilisé pour simplifier le processus de dosage. Une dose de 250 ml permet de traiter 100 litres d'AdBlue. Utiliser régulièrement lors d'un plein.
L'additif nettoie les systèmes de dosage d'urée et les convertisseurs catalytiques SCR. Il réduit la formation de mousse et empêche la formation de cristaux dans les systèmes de dosage d'urée et les convertisseurs catalytiques SCR.
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Eau |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |