Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Additif détecteur de fuite de climatisation

Cartouche de colorant de détection de fuite pour climatisation
DETECTEUR FUITE CLIMATISATION 7,5 ML

Art. N° 0892764010

EAN 4038898214366

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Additif détecteur de fuite de climatisation

Art. N° 0892764010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf sans faire appel à une station de recharge de climatisation.

Unité de traitement de l'air non requise pour effectuer l'entretien


Portatif

Indication

L'adaptateur réf. 0764000114 ne peut être utilisé qu'avec un accouplement R134a.


L'adaptateur réf. 0764000110 ne peut être utilisé qu'avec un accouplement R1234yf.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour localiser les fuites et les microfuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, start/stop, véhicules électriques).

Mode d'emploi

Visser l'adaptateur de remplissage sur le colorant de détection de fuite de climatisation. Insérer ensuite l'adaptateur de remplissage dans l'outil d'injection. Injecter tout le contenu du flacon dans le circuit de climatisation via le raccord basse pression.

Contenu

7,5 ml

Poids net

7,27 g

Base chimique

Huile synthétique

Couleur

Jaune

Odeur/parfum

Aromatique

Densité

0,97 g/cm³

Durée de stockage après production

48 Mois

Point d'éclair min.

88 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour appoint dadditif de détection de fuite

ADAPTATEUR DE REMPLISSAGE

Pour faire l'appoint d'additif de détection de fuite (réf. 0892764010) via le côté basse pression
x 1 pcs
Pistolet dextrusion Pour additif de détection de fuite pour climatisation

PISTOLET DINJECTION TRACEUR A/C

x 1 pcs
Adaptateur pour appoint dadditif de détection de fuite

FILNGADAPT-F.LKDETADD-R1234YF

Pour faire l'appoint d'additif de détection de fuite (réf. 0892764010) via le côté basse pression
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.