Adhésif antidérapant en PVC
BANDE ANTIDERAP NOIRE INT/EXT 50MMX25M
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Antidérapant de classe R11
- Adhésif en caoutchouc synthétique
- Diminue les risques de chute dans les escaliers grâce à sa bande antidérapante
- Le contraste visuel alerte d’un danger
- Réfléchissant
- En rouleau de 25m
Sols compatibles
- Carrelage
- Résine de sol de métacrylate de métyl
- Béton lisse
- Résine époxy
- Asphalte
- Pavé en béton
Non compatible avec le bois
Résistance produit chimique
- Eau de javel
- Ethylène glycol
- Huiles végétales
- Huiles hydrauliques
- Huiles de graissage
- Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Faiblesse chimique
- Acétone
- Chlore
- Ether
- Méthyléthylcétone
« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »
Fiches de données de sécurité(X)
2. Retirer le film de protection au dos de la bande.
3. Appliquer la bande directement sur le support en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif au support.
![]() | |
Matière | Polyuréthane/PVC |
Longueur | 25 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 1,6 mm |
Couleur | Noir |
Température de mise en œuvre min./max | +80 jusqu'à -20 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / de 10°C à 30°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
