Agrafe pour garniture intérieure, type 4 Extrémité divisée en deux, non liée au capuchon, tête ronde
Agrafe pour garniture intérieure type 4
AGRAFE PANNEAUX DE PORTE RENAULT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Compensation de tolérance possible
- Retrait de la garniture possible
- Sert également de joint
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de garnitures sur les composants de support
Matière | Polyoxyméthylène |
Couleur | Blanc |
Diamètre de perçage min./max. | 8,2-8,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,7-1,5 mm |
Diamètre de tête | 12,5 mm |
Diamètre de l'âme | 6 mm |
Plage de serrage de la tête | 2,2 mm |
Largeur max. | 14,9 mm |
Longueur sous tête | 14,5 mm |
Type de véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 4501565, 7703077250 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 9161865 |