Agrafe sapin avec conception autoportante
AGRAFE DE PARE-BOUE - DIAM. 9,2 MM
Art. N° 0500501352
EAN 4045989879687
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer.
- Ajustement optimal dans le composant.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-9,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,00-12,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 22,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,70 mm |
Longueur sous tête (C) | 19,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat, Alfa Romeo, Lancia |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6 |
emplacement d'installation | Universal |
Type de véhicule | Universel |