Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit
AGRAFE D'INSONORISANT D6,7 RENAULT
Art. N° 0501167003
EAN 4047376901575
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer.
- Ajustement optimal dans le composant.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,70-6,70 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,70-9,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 20,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,20 mm |
Longueur sous tête (C) | 15,80 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 7703077444 |
emplacement d'installation | Bodywork |
Type de véhicule | Universel |