Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

AGRAFE DE GARNISSAGE Ø6,7MM RENAULT

Art. N° 0501167007

EAN 4047376901612

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

Art. N° 0501167007

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
  • Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer.

  • Ajustement optimal dans le composant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.

Diamètre de perçage min./max.

6,70-6,70 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,80-5,00 mm

Diamètre de tête (A)

20,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,20 mm

Longueur sous tête (C)

15,80 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Renault

Numéro de pièce de rechange d'origine

7703077117

emplacement d'installation

Underbody

Type de véhicule

Universel